text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 6 10 x 13 mm długość 172 mm chromowany


Wąski wzór, owalny trzon, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główki precyzyjnie polerowane, chromowane, * niestandaryzowane, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, stal chromowo-wanadowa 31CrV3

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Szerokość główki mała (mm) 23.5
Szerokość główki duża (mm) 30.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru
Type Spanner

Opis

Wąski wzór, owalny trzon, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główki precyzyjnie polerowane, chromowane, * niestandaryzowane, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, stal chromowo-wanadowa 31CrV3

Numery artykułów

Numer artykułu G2128.010.013
EAN 4010886606490
UBB 240120076056
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6064990

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.