text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 895 14x15 mm


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 154
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 154
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5.5
Szerokość główki mała (mm) 30
Szerokość główki duża (mm) 32
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 75
Kod towaru
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większych, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem

Numery artykułów

Numer artykułu G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6585880

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.