text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej 334/6 6-częściowe gniazdo/okrągłe ostrze PH 2-komponentowe


8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",, 1/2", x 277 mmGrzechotka Zyklop z napędem 1/2",. Drobne uzębienie z 72 zębami umożliwia niski kąt powrotu wynoszący 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego po obu stronach. Bezproblemowa praca z dużą ilością miejsca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantują bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. W pozycji 0° grzechotka z adapterem i końcówką może być używana jak konwencjonalny wkrętak. Konstrukcja koła zamachowego przyspiesza proces wkręcania. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i szybko obracająca się tuleja wspomagają szybkie wkręcanie. Kształt rękojeści Kraftform jest idealnie dopasowany do dłoni, co pozwala uniknąć urazów dłoni, takich jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści gwarantują szybką zmianę ręki bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie, ",antypoślizgowe", strefy zapewniają przenoszenie dużych sił bez strat. Do nasadek kluczy nasadowych 1/2", oraz łączników 1/2", z napędem kwadratowym, z blokadą kulkową.

Numer artykułu 81062.000.277
Długość (m) 277
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 277
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Tak
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 680
Kod towaru
Type Ratchet

Opis

8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",, 1/2", x 277 mmGrzechotka Zyklop z napędem 1/2",. Drobne uzębienie z 72 zębami umożliwia niski kąt powrotu wynoszący 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego po obu stronach. Bezproblemowa praca z dużą ilością miejsca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantują bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. W pozycji 0° grzechotka z adapterem i końcówką może być używana jak konwencjonalny wkrętak. Konstrukcja koła zamachowego przyspiesza proces wkręcania. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i szybko obracająca się tuleja wspomagają szybkie wkręcanie. Kształt rękojeści Kraftform jest idealnie dopasowany do dłoni, co pozwala uniknąć urazów dłoni, takich jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści gwarantują szybką zmianę ręki bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie, ",antypoślizgowe", strefy zapewniają przenoszenie dużych sił bez strat. Do nasadek kluczy nasadowych 1/2", oraz łączników 1/2", z napędem kwadratowym, z blokadą kulkową.

Numery artykułów

Numer artykułu 81062.000.277
EAN 4013288121882
UBB 500511984923
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05003600001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.