text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Nasadka redukcyjna 780 C C/1-SX1/4X35


Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Numer artykułu 9U473525
Długość (m) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 73.15
Kod towaru

Opis

Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Numery artykułów

Numer artykułu 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05344513001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.