text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Zestawy kluczy płasko-oczkowych z grzechotką oczkową 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 1/2-11/16


High quality set of ratcheting combination wrenches by Wera: Joker ratcheting combination wrenches with angled ratchet head and switch lever. The metal plate in the jaw provides for the holding function which reduces the risk of losing nuts and bolts. The integrated limit stop can prevent any slipping from the bolt head downwards and enables higher torque to be applied. The exchangeable metal plate in the jaw securely holds nuts and bolts with its extra hard teeth and reduces the risk of slipping. The double-hex geometry delivers a very positive connection with nuts or bolts and again provides for a lower risk of any slipping. The low return angle of only 30° at the jaw end avoids any time-consuming flipping of the wrench when fastening. The reversible ratchet mechanism at the ring end with its fine toothing (80 teeth) ensures great flexibility even in confined spaces. Audibly precise ratchet mechanism. Additionally, the robust two-piece locking element provides for an extreme stability. Comes with a 15° tilted ratchet end for secure work even at high torque. The special forged geometry allows for high torque transfer and high flexural rigidity. Manufactured out of high-performance chrome-molybdenum steel with a nickel-chromium coating for high corrosion protection. With Take it easy Tool Finder: colour coding according to size.

Numer artykułu 0T413113
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 4
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 4
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 4
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 840
Kod towaru
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Opis

High quality set of ratcheting combination wrenches by Wera: Joker ratcheting combination wrenches with angled ratchet head and switch lever. The metal plate in the jaw provides for the holding function which reduces the risk of losing nuts and bolts. The integrated limit stop can prevent any slipping from the bolt head downwards and enables higher torque to be applied. The exchangeable metal plate in the jaw securely holds nuts and bolts with its extra hard teeth and reduces the risk of slipping. The double-hex geometry delivers a very positive connection with nuts or bolts and again provides for a lower risk of any slipping. The low return angle of only 30° at the jaw end avoids any time-consuming flipping of the wrench when fastening. The reversible ratchet mechanism at the ring end with its fine toothing (80 teeth) ensures great flexibility even in confined spaces. Audibly precise ratchet mechanism. Additionally, the robust two-piece locking element provides for an extreme stability. Comes with a 15° tilted ratchet end for secure work even at high torque. The special forged geometry allows for high torque transfer and high flexural rigidity. Manufactured out of high-performance chrome-molybdenum steel with a nickel-chromium coating for high corrosion protection. With Take it easy Tool Finder: colour coding according to size.

Numery artykułów

Numer artykułu 0T413113
EAN 4013288184146
UBB 500668579757
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020092001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.