text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

FAC WKRĘTAK ATH.12X250

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 380
Konstrukcja Prosty
Waga 335
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 12
Grubość ostrza (mm) 2
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Ostrze ciągłe Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie

Opis

Grot przechodzący na wylot umożliwiający, za pomocą lekkich uderzeń, „odklejenie" zapieczonego wkręta. Miejsce pobijania powiększone przez duży metalowy korek. Grot o przekroju okrągłym, kuty i poddany obróbce termicznej na całej długości. Połączenie rękojeść-grot za pomocą skrzydełek. Wykończenie: czernione.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y436998
EAN 3148510116303
UBB 500638835867
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr ATH.12X250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.