text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Tarnik okrągły Bahco 345 6-345-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Numer artykułu S5410.001.200
Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 9
Średnica ostrza (mm) 9
Wysokość ostrza (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 9
Średnica ostrza (mm) 9
Wysokość ostrza (mm) 9
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru
Type ERGO Round Rasp

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5410.001.200
EAN 7311518028312
UBB 400135806489
UNSPSC 27111904
Artykuł producenta nr 6-345-08-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.