text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce uniwersalne Facom z podwójnym przegubem poślizgowym i rozwieraniem szczęk 38 mm 300 mm


Numer artykułu 3V165570
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 560
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 560
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 40
Maks. otwarcie policzków (mm) 43
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 38
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 7
Osłona uchwytu Lakierowane
Wysokość głowicy (mm) 66
Marka Facom
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3V165570
EAN 3148511788660
UBB 500637418004
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 484A.30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.