text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

FAC STRAIGHT DIE GRINDER 0.5HP 6MM

Opis

High precision grinder with 6mm retainer Durable and powerful 0.5 CV motor for high productivity. Tough “Soft grip” over molded rubber handles insulating against cold and vibrations. Easy speed control to limit speed. Air blown away to avoid projections on the operator. Built-in silencer and air exhaust pipe connection to lower noise. Excellent control with progressive trigger to control speed.

Numery artykułów

Numer artykułu 3B236580
EAN 3662424042997
UBB 500637323618
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr V.DG500F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.