text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrzynka narzędziowa Knipex „RED” pusta


Skrzynka narzędziowa RED Wysokiej jakości, uniwersalna, odporna na wstrząsy walizka z tworzywa sztucznego. Piankowa wkładka o strukturze plastra miodu dla zmiennego wyposażenia. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 340 x 56 x 275 mm. bez narzędzi. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 340mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 56mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 275mm

Numer artykułu K1392.002.125
Kolor Red
Szerokość 340
Konstrukcja Skrzynka narzędziowa
Wysokość 56
Głębokość 275
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Szerokość 340
Konstrukcja Skrzynka narzędziowa
Wysokość 56
Głębokość 275
Klasa jakości Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Nie
Sygnał czerwony Nie
Wyjmowana taca Nie
Z pianką Tak
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 530
Kod towaru
Type Tool Box

Opis

Skrzynka narzędziowa RED Wysokiej jakości, uniwersalna, odporna na wstrząsy walizka z tworzywa sztucznego. Piankowa wkładka o strukturze plastra miodu dla zmiennego wyposażenia. Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 340 x 56 x 275 mm. bez narzędzi. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 340mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 56mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 275mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Artykuł producenta nr 00 21 15 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.