text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wiertło kręte walcowe DIN 338 HSS-E Co5 szlifowane jasne 5 mm


Wiertła do metalu HSS-E Co 5% są wykonane ze stopowej stali szybkotnącej. Dodatek kobaltu zapewnia wyjątkowo wysoką twardość, umożliwiając wiercenie w gatunkach stali trudnoobrabialnych (np. stal nierdzewna). Pełne szlifowanie podczas procesu produkcyjnego zapewnia bardzo ostre wiertło o wysokiej precyzji. Ostrze krzyżowe typu split point gwarantuje samocentrowanie i umożliwia wiercenie otworów bez drgań. Stosowanie w połączeniu z preparatem do obróbki skrawaniem (np. 90483.000.407, 90019.000.105) znacząco wydłuża żywotność narzędzia.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Średnica wiertła (mm)
Pokaż wszystkie średnice
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Wiertło spiralne Tak
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 9.76
Kod towaru
Type Twist Drill Bit

Opis

 

Wiertła do metalu HSS-E Co 5% są wykonane ze stopowej stali szybkotnącej. Dodatek kobaltu zapewnia wyjątkowo wysoką twardość, umożliwiając wiercenie w gatunkach stali trudnoobrabialnych (np. stal nierdzewna).​

Pełne szlifowanie podczas procesu produkcyjnego zapewnia bardzo ostre wiertło o wysokiej precyzji.​

Ostrze krzyżowe typu split point gwarantuje samocentrowanie i umożliwia wiercenie otworów bez drgań.​

Stosowanie w połączeniu z preparatem do obróbki skrawaniem (np. 90483.000.407, 90019.000.105) znacząco wydłuża żywotność narzędzia.​

Numery artykułów

Numer artykułu U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.