Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7B561146
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
Dormer Gwintownik maszynowy E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7B561146
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E299
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7B561146
EAN
7320760663080
UBB
500631446415
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E299M10X1.0