text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera 889/4/1 K SB Rapidaptor Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4” Hex 50mm


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 5S906349
Długość (m) 50
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (m) 50
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 37
Kod towaru
O (max.) 889/4/1 K SB

Opis

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5S906349
EAN 4013288099440
UBB 500643508665
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073421001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.