text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera 899/4/1 SB Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4” Hex 75mm


Universal holder for mounting bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for outstanding corrosion protection. The retaining ring guarantees optimal fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0N320160
Długość (m) 75
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (m) 75
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
O (max.) 899/4/1 SB

Opis

Universal holder for mounting bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for outstanding corrosion protection. The retaining ring guarantees optimal fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073357001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.