text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Piła tarczowa Bosch MULTIMAT 210 x 30 80T


Numer artykułu B4960.640.445
Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.5
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 304
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 620
Kod towaru
O (max.) Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.445
EAN 3165140317436
UBB 500504998187
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640445
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.