text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 2 x 25mm


3855/1 Bity TS, nierdzewne, PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub Pozidriv. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81562.071.021
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
Kod towaru
O (max.) 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

3855/1 Bity TS, nierdzewne, PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub Pozidriv. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81562.071.021
EAN 4013288111029
UBB 500504718171
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071021001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.