text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Grzechotka Red Rooster RRW-2203 3/8 32nm


This RED ROOSTER stubby ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working.

Numer artykułu E2077.000.105
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 270
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 270
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 32
Maks. moment dokręcania (Nm) 32
Model z grzechotką Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 10
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 500
Kod towaru
Type Ratchet Wrench

Opis

This RED ROOSTER stubby ratchet wrench is designed for work in confined spaces. The rear air-exhaust is silenced and can be rotated. The body has a rubber grip for isolation and comfortable working.

Numery artykułów

Numer artykułu E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr RRW-2203
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.