text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Skaler igłowy Toku 3 mm 10 mm Skok 1/4” PT Wlot powietrza 12000 p/min 13,3 m/s²


This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Numer artykułu TFC-N200TO
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Uderzenia (1/min) 12000
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 246
Marka Toku
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Uderzenia (1/min) 12000
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 246
Marka Toku
Waga na sztukę (g) 1234.8
Kod towaru

Opis

This Toku needle-scaler is developed for operations of longer use, has an extremely high frequency and is meant for industrial use. Characteristics: * Good ergonomics, well balanced * For lefthanded as well as righthanded use * Easy exchange of needles

Numery artykułów

Numer artykułu TFC-N200TO
EAN 8717981062553
UBB 500619088239
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr TFC-N200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.