text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Chicago Pneumatic Klucze udarowe SQUARE DRIVE 3/4

Numer artykułu 5S111069
O (max.) CP7769
Safety CP7769
Type BH_NF_inh_03_EN

Specyfikacje

O (max.) CP7769
Safety CP7769
Type BH_NF_inh_03_EN

Opis

Length: 7.9 in. / 200 mm All controls within reach Variable speed trigger One-hand power adjustment One-hand reverse system 1440 ft.lbs / 1950 Nm of maximum torque Composite motor housing Twin hammer mechanism 360° swivel air inlet Socket retainer ring combined with hole retainer

Numery artykułów

Numer artykułu 5S111069
UBB 500700555252
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 8941077691
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.