text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Chicago Pneumatic Klucze dynamometryczne SQUARE DRIVE 1/2

Opis

Accuracy: 4% according to the EN ISO 6789:2003 specifications Long-lasting accuracy up to 25000 cycles Durable: Reliability of the mechanism up to 25000 cycles Robust: 54 teeth fixed pear head ratchet Comfort: Black aluminum handle resistant to common chemicals in workshops Compact: To work in restricted areas Torque adjustment with manual locking in front of the handle Fine scale graduation: 5 Nm Sensitive & sound signals when reaches the torque Provided with ISO 6789 calibration certificate Provided in a protective blow molded case Numbered wrenches

Numery artykułów

Numer artykułu 2O115927
UBB 500700556409
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8941089170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.