text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wiertarka pistoletowa Red Rooster 3/8-24UNF 1800 obr./min kierunek lewy/prawy 0,35 kW 1/4” PT wlot powietrza 4 m/s²


This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless drill chuck. Characteristics: * Compact and lightweight * Air exhaust through grip, silenced * Ergonomic design * Left- and right rotation

Numer artykułu RR-10DPRED
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 480
Marka Red Rooster
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 480
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1100
Kod towaru

Opis

This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless drill chuck. Characteristics: * Compact and lightweight * Air exhaust through grip, silenced * Ergonomic design * Left- and right rotation

Numery artykułów

Numer artykułu RR-10DPRED
EAN 8717981197873
UBB 500619064479
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RR-10DP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.