text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło 50 x 570 x 450 mm


Numer artykułu 1H386150
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 570
Średnica wiertła (mm) 50
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 450
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 2766
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1H386150
EAN 4002395383924
UBB 500649448908
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932430731
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.