text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bahco Pilnik okrągły 230 1-230-08-1-2

Numer artykułu S5366.001.200
Kształt Okrągły
Długość ostrza (mm) 200
Średnica ostrza (mm) 8
Kształt cięcia Zakrzywione cięcie
Liczba cięć 1

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Długość ostrza (mm) 200
Średnica ostrza (mm) 8
Kształt cięcia Zakrzywione cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 129
Kod towaru
Type ERGO Round File

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5366.001.200
EAN 7311518000547
UBB 400135150573
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-230-08-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.