text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Gniazdo Bahco 19 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 13.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru
Type Socket

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.SB: retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Numery artykułów

Numer artykułu L7032.190.001
EAN 7314151097943
UBB 203122493356
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 7800SM-19

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.