text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Wiertło do betonu Orange 4S 10 x 210mm


Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Numer artykułu 5D898214
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HM
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bahco
Kod towaru
Type Drill Bit

Opis

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Numery artykułów

Numer artykułu 5D898214
EAN 7314150386369
UBB 500702445098
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4651-10-210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.