text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC COMPL PULLERS 4552 4552-1

Opis

Ściągacz do rozdzielaczy Zastosowanie: do ściągania łożysk kulkowych, wałkowych i innych. Ostro zakończone krawędzie oddzielacza 4551 są wciskane pomiędzy rozdzielane elementy Ściągaczem 4552 przykręconym do rozdzielacza, zdejmujemy demontowany element Zakres ściągania / rozpiętość w mm: 4552-1: 45-140/ 150 4552-2: 55-200 / 210 4552-3: 90-260 / 315 4552K: Przegub zapasowy 4532/S: Śruba zapasowa 4532-OAB/S: do 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S do 4552-2 and 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g) 4552/B: Korpus zapasowy

Numery artykułów

Numer artykułu L6531.000.001
EAN 7314151722944
UBB 203116052895
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 4552-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.