text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 9,1 MM


Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Marka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 9.10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Marka Fabory
d1 9.10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.091.001
EAN 8716563438151
UBB 240201670116
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.