text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SB2 Zyklop 43-częściowy 3/8 cala o szerokości 6-24 mm n


8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, napęd 3/8",, metryczny, 43 części 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop przesuwny uchwyt T, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Przegub uniwersalny Zyklop, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 końcówki Z: 1 x 5,5 x 25 mm43-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 3/8". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 3/8", oraz adapterów 3/8", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 18 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 rękojeść T, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 przegub uniwersalny, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 18 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numer artykułu 81030.000.002
Liczba kluczy nasadowych 18
Całkowita liczba narzędzi 43
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba kluczy nasadowych 18
Całkowita liczba narzędzi 43
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 2962
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, napęd 3/8",, metryczny, 43 części 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop przesuwny uchwyt T, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Przegub uniwersalny Zyklop, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 końcówki Z: 1 x 5,5 x 25 mm43-częściowy zestaw Zyklop w wytrzymałej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 3/8". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 3/8", oraz adapterów 3/8", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 18 nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 rękojeść T, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 przegub uniwersalny, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 18 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05003594001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.