text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Nasadka udarowa Bahco K8901M 32 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numer artykułu L7310.320.001
Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 57
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 32
Długość (m) 57
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 21
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 425
Kod towaru
Type Impact Socket

Opis

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numery artykułów

Numer artykułu L7310.320.001
EAN 7314151803254
UBB 203122435027
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr K8901M-32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.