text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier wykańczający 3M 314D 38 x 25m P100


3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Numer artykułu 1T896148
Szerokość 38
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 38
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Marka 3M
Kod towaru
O (max.) RLS

Opis

3M™ Utility Cloth Roll 314D to nasz lekki arkusz ścierny wykorzystujący tlenek glinu i dostępny w różnych gradacjach. Podłoże z tkaniny jest elastyczne i trwałe, dzięki czemu wytrzymuje intensywne użytkowanie i nadaje się do wielu typowych zadań związanych z usuwaniem zadziorów, mieszaniem i naprawą. Do wydajnego usuwania zadziorów, mieszania i naprawy wykończeń metalowych użyj 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nasze rolki ścierne mogą być również stosowane do drewna i plastiku. Posiadają szybko tnący materiał ścierny z tlenku glinu, który jest dostępny w różnych gatunkach. Rolki ścierne są elastyczne i trwałe - zaprojektowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie. Paski można odrywać na wymiar i nawijać wokół okrągłych elementów, skręcać w celu dopasowania do cylindrów lub składać, aby dotrzeć do narożników i ciasnych miejsc, które w przeciwnym razie mogłyby okazać się niedostępne. Ściereczek 314D można używać do szlifowania ręcznego w wielu różnych zadaniach i zastosowaniach. Są one dostarczane w poręcznym opakowaniu, które jest łatwe w transporcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1T896148
EAN 4046719185184
UBB 500634237225
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 62874
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.