text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Papier ścierny Tyrolit 230 x 280 K800


Arkusze papierowe PREMIUM na podłożu z lekkiego papieru idealnie nadają się do szlifowania na sucho. Półotwarta powłoka chroni materiał ścierny przed zatykaniem się lub jego brakiem. Jednocześnie arkusze mogą być doskonale stosowane na kamieniu dzięki ziarnu z węglika krzemu. Uniwersalne arkusze papieru są używane do wygładzania, lekkiego gratowania, wykańczania i ogólnego przygotowania powierzchni.

Numer artykułu 1U765864
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (m) 280
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (m) 280
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Tak
Granulacja zgodna z CAMI 800
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru
Type Paper Sheet

Opis

Arkusze papierowe PREMIUM na podłożu z lekkiego papieru idealnie nadają się do szlifowania na sucho. Półotwarta powłoka chroni materiał ścierny przed zatykaniem się lub jego brakiem. Jednocześnie arkusze mogą być doskonale stosowane na kamieniu dzięki ziarnu z węglika krzemu. Uniwersalne arkusze papieru są używane do wygładzania, lekkiego gratowania, wykańczania i ogólnego przygotowania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U765864
EAN 9003177242830
UBB 500572010352
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 724283
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.