text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Kołki walcowe DIN 7 m6 Stal nierdzewna A1/A2 3X8MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
d1 (m6) 3
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Waga na sztukę (g) 0.47
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
d1 (m6) 3
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Waga na sztukę (g) 0.47
Info
  • W zależności od dostępności może zostać dostarczona stal A1, jak również stal A2.
    • Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
    • d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Kod towaru

Wymiary

c (maks.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 8
r ≈ 3
Tolerancja M6

Normy

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Numery artykułów

Numer artykułu 51580.030.008
EAN 8715492296320
UBB 950359188873
UNSPSC 31163203
Nato Stock Number 5315-12-190-9366

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.