text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 70 M12X60


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 67
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normy

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 51000.120.060
EAN 8715492250872
UBB 950351765447
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.