text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805 Tungsten carbide Blanc P80512.7X6.0


Artículo No. 4F461164
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Model P805
Type 6814115; 86024635

Números de artículo

Artículo No. 4F461164
EAN 7320760687567
UBB 500632428826
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P80512.7X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.