text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica de Wera Click-Torque C 3 1/2 pulgadas 40-200 Nm


Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca reversible, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso con la mano derecha (control de par en el sentido de las agujas del reloj) y con mecanismo de carraca reversible de 45 dientes.

Artículo No. 1P119556
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Anchura del cabezal (mm) 43
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 1
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 1457
Codigo SA
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Descripción

Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca reversible, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso con la mano derecha (control de par en el sentido de las agujas del reloj) y con mecanismo de carraca reversible de 45 dientes.

Números de artículo

Artículo No. 1P119556
EAN 4013288193230
UBB 500686599811
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075622001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.