text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Niemiecki
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agricultural Machinery
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Podkładki do urządzeń zaciskowych (mocujących)
Wszystkie kategorie
Elementy złączne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Środki chemiczne i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Utrzymanie czystości & higiena
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Elementy zaciskowe dla produktów teowych
Podkładki do urządzeń zaciskowych (mocujących)
16230
16230.100.001
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Zaloguj się, aby zobaczyć informacje
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Do koszyka
Kontynuuj zakupy
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Podkładki okrągłe do elementów mocujących DIN 6340 Stal 350+80 HV30 ZincFlake
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
16230.100.001
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
350+80 HV30
Obróbka powierzchni
Zinc flake
Waga na sztukę (g)
15.2
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
350+80 HV30
Obróbka powierzchni
Zinc flake
Waga na sztukę (g)
15.2
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1 (H14)
10.5
d2 (h14)
28
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-518
DIN
6340
Numery artykułów
Numer artykułu
16230.100.001
EAN
8717077021464
UBB
500723142500
UNSPSC
31161619
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Brak produktów powiązanych dla tego produktu.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie