text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Emma Buty ochronne Low 700548 D 44 S3 Czarny


Numer artykułu 0P221734
Kolor Czarny
Konstrukcja Niski
Wodoszczelny Nie
Typ But
Bez metalu Nie
Typ zamknięcia -
Wersja ognioodporna Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Konstrukcja Niski
Wodoszczelny Nie
Typ But
Bez metalu Nie
Typ zamknięcia -
Wersja ognioodporna Nie
Rozmiar buta 44
Testowane pod kątem ESD Nie
Z płytką chroniącą paznokcie Nie
Z osłoną śródstopia Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Płeć Men
Model dziecięcy Nie
Model antybakteryjny Tak
Materiał podeszwy Inny
Materiał górnej części Leather
Szerokie dopasowanie Nie
Wyściółka wewnętrzna Tak
Ze wzmocnioną kostką Nie
Z podnoskiem ochronnym Tak
Materiałowy palec bezpieczeństwa Stal
Wykładzina materiałowa Inny
Ortopedyczne Nie
Z nakładką zabezpieczającą Nie
Z wyjmowaną wkładką Nie
Z podeszwą środkową Tak
Materiał podeszwy środkowej Tworzywo sztuczne
Odporność na poślizg zgodnie z normą ISO 20344:2011 SRC
Izolacja cieplna podeszwy (HL) Nie
Izolacja podeszwy od zimna (CL) Nie
Odporność na paliwa i oleje (FO) Tak
Podeszwa odporna na węglowodory (ORO) Nie
Podeszwa odporna na gorący kontakt do 300 °C Nie
Obuwie kategorii bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 20345:2011 s3
Antystatyczne Tak
Antypoślizgowość Tak
Marka Emma
Waga na sztukę (g) 1540
Kod towaru
O (max.) LEO
Type Safety Shoes

Numery artykułów

Numer artykułu 0P221734
EAN 8715316053542
UBB 500632115563
UNSPSC 46181605
Artykuł producenta nr MM70054844
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.