text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane 8.8 M12X60/S=19


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 62.7
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normy

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01200.120.060
EAN 8715492025890
UBB 950351148263
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-142-8267

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.