text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Combislijpmachine GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Artikelnummer 7H327907
Breedte 261
Hoogte 459
Bandlengte (mm) 762
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 50
Lengte (m) 501
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 261
Hoogte 459
Bandlengte (mm) 762
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 50
Lengte (m) 501
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Machinegewicht (kg) 20.7
Bandsnelheid (m/min) 2850 - 2850
Breedte band (mm) 75
Merken Opti-grind
Gewicht per stuk (g) 22000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7H327907
EAN 4030635028878
UBB 500583125348
UNSPSC 27112704
Fabrikant artikelnummer 3101570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.