text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.
Leading standard

Normen en standaarden

Producten die u koopt op Fabory.com, voldoen aan de strengste normen, waaronder DIN en ISO. Dit zijn toonaangevende organisaties in het ontwikkelen van technische normen. DIN richt zich op nationale Duitse normen en ISO hanteert wereldwijd erkende standaarden. De richtlijnen bevorderen uniformiteit, veiligheid en kwaliteit in verschillende industrieën. We lichten de twee normen hieronder verder aan u toe:

DIN (Deutsches Institut für Normung):

De term DIN klinkt de meeste mensen bekend in de oren. Maar waar staat deze normering nu precies voor? De afkorting verwijst naar een toonaangevende Duitse normorganisatie. De organisatie definieert DIN-normen voor bevestigingsmaterialen en industriële producten. Een groot deel van onze materialen voldoen aan DIN-normen, waarmee ze garant staan voor kwaliteit en consistentie.

din934

DIN 934

Zeskantmoeren

Bekijk producten

Zeskantbout

DIN 931

Zeskantbouten

Bekijk producten

DIN 933

DIN 933

Zeskanttapbouten

Bekijk producten

DIN 7991

DIN 7991

Verzonken schroeven

Bekijk producten

Ontstaansgeschiedenis

DIN werd opgericht in 1917 als het ‘Normenausschuss der Deutschen Industrie’ (NADI). De norm moest standaarden voor de Duitse industrie vaststellen, maar werd al snel een belangrijke speler op internationaal niveau. Daarom veranderde de naam in 1926 naar ‘Deutscher Normenausschuss’ (DNA), zodat de bredere toepassing van normen buiten de industrie werd benadrukt.

Opbouw en samenwerking

Na de Tweede Wereldoorlog werd DIN heropgericht en hernoemd tot ‘Deutsches Institut für Normung’. De focus lag nu op de wederopbouw van de Duitse economie en het promoten van internationale samenwerking. Gedurende de jaren 1950 en 1960 speelde DIN een sleutelrol in de oprichting van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) en de Europese Comité voor Normalisatie (CEN).

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Vandaag de dag is DIN één van de belangrijkste norminstituten ter wereld en stelt het normen vast voor bijna elk denkbaar product en proces. DIN-normen staan synoniem voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 34.000 normen in zijn portfolio draagt DIN bij aan de harmonisatie van technische standaarden wereldwijd en bevordert het innovatie, veiligheid en duurzaamheid in uiteenlopende sectoren. We zijn trots dat een aanzienlijk deel van onze producten gecertificeerd is volgens DIN-normen.

ISO and DIN fastening standards

ISO (International Organization for Standardization):

ISO-normen worden wereldwijd erkend als standaard voor kwaliteit en veiligheid. Onze producten voldoen aan diverse ISO-normen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieubeheer.

Ontstaansgeschiedenis

ISO werd opgericht in 1947 en is sindsdien uitgegroeid tot één van 's werelds meest invloedrijke standaardisatie-instituten. ISO kwam voort uit de International Federation of the National Standardizing Associations (ISA). Die was actief van 1926 tot 1942 en stopte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog erkenden internationale technici de noodzaak van een nieuw en breed gedragen instituut voor internationale standaardisatie. Dit leidde tot de oprichting van ISO.

Gelijkheid

De naam ISO is afgeleid van het Griekse woord ‘isos’. Dat betekent ‘gelijk’. Het symboliseert universele gelijkheid en standaardisatie, ongeacht de taal waarin de afkorting als woord wordt uitgesproken. Kwaliteit, milieu en informatie ISO heeft na 1945 duizenden internationale normen ontwikkeld die wereldwijd in diverse industrieën worden gebruikt. Bekende normen zijn onder meer ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Op uniforme wijze opereren

U kunt ISO beschouwen als een platform dat technische standaarden wereldwijd harmoniseert. Het biedt een gemeenschappelijke taal en basis voor productkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. ISO-normen bevorderen handel, innovatie en consumentenbescherming en helpen organisaties in verschillende landen op uniforme wijze te opereren. Aan deze manier van werken leveren we met Fabory graag een significante bijdrage.

ISO10642

ISO 10642

Verzonken schroeven

Bekijk producten

ISO4014

ISO 4014

Zeskantbouten

Bekijk producten

ISO4035

ISO 4035

Lage zeskantmoeren

Bekijk producten

ISO4032

ISO 4032

Zeskantmoeren

Bekijk producten

EN (European Norm)

EN-normen spelen een sleutelrol in verschillende industrieën, omdat ze waarborgen dat bevestigingsmaterialen voldoen aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit. Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft deze normen samen met diverse Europese partijen ontwikkeld. Ze stimuleren de handel, zorgen voor veilige werkomstandigheden en maken producten betrouwbaarder in sectoren zoals de bouw, automotive en lucht- en ruimtevaart.

Geschiedenis

De Europese Normen (EN) zijn opgezet om kwaliteit en technische specificaties in heel Europa te standaardiseren, vooral in industrieën zoals de bouw en machinebouw. Sinds de oprichting in 1961 heeft het CEN een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van uniforme normen om tegenstrijdige nationale regels te vervangen. Deze standaardisatie maakt internationale handel makkelijker en zorgt voor consistente kwaliteit en veiligheid.

Structuur en samenwerking

EN-normen worden opgesteld door technische experts uit meer dan 30 landen. Meer dan 60.000 professionals leveren input om ervoor te zorgen dat de normen aansluiten bij de nieuwste industriële ontwikkelingen en technologieën. Dit proces is gebaseerd op samenwerking, transparantie en het opbouwen van consensus, met input van de industrie, overheden en maatschappelijke organisaties.

Quality and Reliability

Bevestigingsmaterialen die voldoen aan EN-normen worden streng getest op zaken zoals mechanische sterkte, corrosiebestendigheid en duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten betrouwbare producten leveren voor kritische toepassingen. Het helpt ook om te voldoen aan EU-regels, wat de toegang tot markten makkelijker maakt en het vertrouwen tussen leveranciers en klanten versterkt. Dit helpt productfalen te voorkomen en ondersteunt de naleving van EU-regelgeving. Het maakt markttoegang eenvoudiger en versterkt het vertrouwen tussen leveranciers en klanten.

Leadingpage HV

EN 14399

HV Voorspanbouten

Bekijk producten

EN 15048

EN 15048

Constructiebouten

Bekijk producten

EN 16983

EN 16983

Schotelveren

Bekijk producten

EN 1664

EN 1664

Zeskant zelfborgende flensmoeren

Bekijk producten

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Ons aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. De oplossingen binnen Fabory Logic ontzorgen uw bedrijf in het beheer van de voorraad. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard Fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een verfijnd kwaliteitsmanagement en gespecialiseerde kwaliteitscontrolesystemen vormen hiervan de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.