Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11045
11045.060.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 6 linkse draad M6 (LH)
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
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.55
Info
linkse draad
HS- en goederencode
7318169290
Afmetingen
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
11045.060.001
EAN
8717077246256
UBB
500648998887
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model