text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTU, UNC ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW 5/8-11

Specifiche

Diameter 5/8 Inch
Brand Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11

Dimensioni

A 1.064
C 0.624

Standard

ASME B18.16.6

Numeri di articolo

Numero articolo U51705.062.0001
EAN 8717077394582
UBB 500621341634
UNSPSC 31161716

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.