text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Zeskant Bits, 3/8" x 25 mm


Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numero articolo 6P329920
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descrizione

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135068001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.