Machinetappen
Alle categorieën
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Tappen
Machinetappen
1J558214
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 3/8X18 C 35° RSP
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
1J558214
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J558214
EAN
4022835985181
UBB
500513499391
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98518