text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef licht Amerikaans model Roestvaststaal (RVS) A2 M10X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M10
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 36.37
HS- en goederencode 7318159585

Maße

d-D M10
e ≈ 35.3
h ≈ 17.3
L (mm) 40
P 1.5

Artikelnummern

Artikelnummer 51820.100.040
EAN 8715492310804
UBB 950351816844
UNSPSC 31161500

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.