text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,1 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


Numero articolo 1G410544
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 45665
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 1G410544
EAN 4015448996941
UBB 500751612291
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860481
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.