text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 5/8X135 (5.1/4)

Specifiche

Diameter 5/8 Inch
Lengte 135 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 11
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
    • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Standard

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22554.158.133
EAN 8715493351257
UBB 951353906641
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.