text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X540 (21.1/4)

Cikkszám
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts

Műszaki adatok

Diameter 1.1/8 Inch
Lengte 540 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Méretek

B 1.8125
L (mm) 540
M 28.2

Szabványok

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22530.285.539
EAN 8715494371803
UBB 500578534470
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.