text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Workbench with 5-Drawer 760 x 1200 x 1400mm


5 tiroirs en acier montés sur roulements à billes avec doublures fendues pour cloisonner les tiroirs

Referência G0010.096.003
Width 1200
Depth 760
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) 1400 - 1400
Embalado por 1

Especificações

Width 1200
Depth 760
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) 1400 - 1400
With drawers case Yes
Thickness worktop (mm) 50
On wheels No
Material worktop Other
Number of drawers 5
Adjustable height No
With brake No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 160000
Commodity code 73269098
Type Workbench

Descrição

5 tiroirs en acier montés sur roulements à billes avec doublures fendues pour cloisonner les tiroirs

Números do artigo

Referência G0010.096.003
EAN 4018754054336
UBB 203188097513
UNSPSC 27112800
Artigo do fabricante nr 85030003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.