text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kruiskopschroevendraaier DRALL Maat PZ2 L.25mm


POZIDRIV®/SUPADRIV®DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2stubbyChroom gelegeerd staal, verchroomde zwarte punten

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Totale lengte (mm) 85
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Totale lengte (mm) 85
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode
Type Phillips/Supradriv Screwdriver

Omschrijving

POZIDRIV®/SUPADRIV®DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2stubbyChroom gelegeerd staal, verchroomde zwarte punten

Artikelnummers

Artikelnummer G0815.000.002
EAN 4018754030699
UBB 203124053828
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 47441002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.